環境大善
環境大善の 消臭・芳香剤
環境大善の 置き型消臭・芳香剤
きえーるD ペット用
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個(140g)
商品タイプ
本体
注文コード
12997427
品番
D-KP-140
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥858
販売価格(税別)
¥
780
この商品は
商品タイプ・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭ゼリーです。
材質
(ボトル)PE・(キャップ)PP・(パッキン)PE
寸法(mm)
65×65×62
タイプ
ゼリー
シリーズ
きえーる
使用場所
ペット用
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体