環境大善
環境大善の 消臭・芳香剤
環境大善の 置き型消臭・芳香剤
きえーるD ペット用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(480g)
注文コード
12997436
品番
D-KP-480T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭ゼリーです。
材質
(パウチ)PE・PA
寸法(mm)
137×73×215
タイプ
ゼリー
シリーズ
きえーる
使用場所
ペット用
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
詰替