環境大善
環境大善の 消臭・芳香剤
環境大善の 消臭・芳香スプレー
きえーるD 加湿器用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100mL)
注文コード
12997445
品番
D-KK-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
材質
(バイオマスボトル)PE・(キャップ)PP
寸法(mm)
40×40×142
シリーズ
きえーる
使用場所
室内
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体