環境大善
環境大善の 消臭・芳香剤
環境大善の 消臭・芳香スプレー
きえーるH クルマ用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100mL)
注文コード
12997716
品番
H-KSN-100
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
材質
(バイオマスボトル)PE・(スプレー)PP.PE.SUS
寸法(mm)
40×40×142
シリーズ
きえーる
使用場所
車内
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体