環境大善
環境大善の 消臭・芳香剤
環境大善の 置き型消臭・芳香剤
きえーるH 室内用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(160g)
注文コード
12998014
品番
H-KJ-160
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭ゼリーです。
材質
ボトルPET キャップPP パッキンPE・PP
寸法(mm)
73×73×70
タイプ
ゼリー
シリーズ
きえーる
香り
無香
使用場所
室内
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体