環境大善
環境大善の 消臭・芳香剤
環境大善の 置き型消臭・芳香剤
きえーるH 水槽用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1L)
注文コード
12998030
品番
H-KSS-1L
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」の力で水槽のにおいを分解。悪臭を防ぎ清潔な水槽環境を保ちます。
材質
ボトル・キャップPP
寸法(mm)
80×80×245
シリーズ
きえーる
使用場所
水槽
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体