すご泡プラチナビューティー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12998215 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

白金(プラチナ)をナノサイズ(10億分の1メートル)の粒子に超微粒子化した素材、NANOプラチナ(R)を加工したボディタオルです。生地を凸凹させることで空気を含み素早く泡立ちます。細めの66ナイロンを使用しているので、キメ細かい泡が立ちやすいです。超やわらかめの肌ざわりでお肌をやさしく洗えます。石鹸・ボディソープ、どちらでもよく泡立ちます。すすぎが簡単で、水切れもよく、乾きが速いタオルです。

寸法(mm)280×1000 ホワイト 質量(g)33 タイプ肌ざわり:超やわらかめ 種類タオル 混率(%)ナイロン97、レーヨン2、ポリエステル1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする