上から押すだけ圧縮パック ふとん用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12998285 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

掃除機を使わずに手で空気を押し出せる「開閉ミニバルブ」!
本体にスライダー付でなくさず便利!
段違いチャックで開けやすい!
底面積が小さい底マチで狭いスペースにも置きやすい!

材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン・ポリプロピレン、スライダー:ポリアセタール 寸法(mm)800×1000×320 サイズL 質量(g)130 適合サイズ布団

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする