クトクマーケティング
クトクマーケティングの 内装建材
クトクマーケティングの 木材
クトクマーケティングの 合板
プリント合板 Pプリント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚)
寸法(mm)
606×2430
注文コード
12998705
品番
P-18
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
品質はもちろんのこと、リーズナブルな化粧合板。
材質
プリント合板
厚さ(mm)
3.8
寸法(mm)
606×2430
色
エルム柾目
グリーン購入法
適合
注意
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません