ユニットセット
ティー・アイ・トレーディング
ティー・アイ・トレーディングの 防犯カメラ
ティー・アイ・トレーディングの 防犯カメラ本体
ティー・アイ・トレーディングの 防犯用カメラ
防犯カメラ・ワンケーブル電源ユニットセット 1チャンネル用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12998739
品番
PVT-N1
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
カメラ電源アダプタ不要、ワンケーブル電源ユニット。 1チャンネル一式。AHD、アナログカメラ対応。
用途
ABV-Z56EA(屋外)、ADV-BB56A(屋内)カメラに最適
質量(g)
125/送受信機ペア(電源アダプタ除く)
信号形式
対応ビデオ:HD-CVI/TVI/AHD
機能
ビデオ信号電源重畳ユニット
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
89×29×22(BNCコネクタ含む)
材質(カバー)
ABS
コネクタ
ビデオ信号:BNC
ケーブル長(mm)
150 (BNCコネクタ含む)
伝送距離(m)
100
動作温度範囲(℃)
-10〜55
電源ユニット
DC 24V 1A / ACアダプタ
注意
※カメラからのケーブルは同軸ケーブル
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません