1.8TON爪付オイルジャッキ/小型軽量

商品レビューを投稿する
地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12998879 品番MHC-1.8V-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥55,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリング無しタイプ。防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。

揚程(mm)113 爪幅(mm)50 爪長さ(mm)50 用途防災用資機材・震災復興用・レンタル/リース 質量(kg)8.2 許容荷重(kN)爪部18/頭部27 爪最低位(mm)16 ベッド寸法(mm)W125×I178 爪荷重(t)1.8 頭部荷重(t)2.7 頭部最低位(mm)235 爪最高位(mm)129 頭部最高位(mm)348

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする