爪付オイルジャッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12998888 品番 MHC-10RS-2
参考基準価格(税別)¥157,270 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。
災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。
リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。
爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。
家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。
ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。
防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。

揚程(mm)145 爪幅(mm)85 爪長さ(mm)60 質量(kg)36 許容荷重(kN)爪部100/頭部200 爪最低位(mm)28 ベッド寸法(mm)W225×I290 爪荷重(t)10 頭部荷重(t)20 頭部最低位(mm)325 爪最高位(mm)173 頭部最高位(mm)470

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする