マサダ製作所
マサダ製作所の ジャッキ
マサダ製作所の オイルジャッキ
ミニジャッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12998940
品番
MMJ-10
参考基準価格(税別)
¥87,020
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
使用荷重(t)
10
揚程(mm)
30
揚力(kN)
100
付属品
平型アダプター
最高高さ(mm)
150
最低高さ(mm)
120
操作力(N)
274
ハンドル寸法(mm)
Φ18×440
受金寸法(mm)
Φ42
ベッド寸法(mm)
102×108(I×w)
油量(cc)
77
総質量(kg)
4.4