GOD80D-H 接続ホースセット KTC 12999064

接続ホースセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード12999064品番GOD80D-H
参考基準価格(税別)¥73,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

オイルドレーナーの補給部品です。すでに設置されているダイアフラムポンプと接続して廃油排出する際の使用できるホースセットです。

材質樹脂、鉄質量(g)2900ホース長さ(mm)1635(カプラ含む)危険物の類別非危険物
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする