Modes
Modesの 冷媒関連
Modesの カーエアコンガス/オイル
Modesの カーエアコン用コンプレッサーオイル
コンプレッサーオイル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(350mL)
注文コード
12999080
品番
MR134A-350A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
用途
A/Cコンプレッサーオイル(アキシャル用)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
350mL
危険物の性状
非水溶性