※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オープンラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12999615 品番 FAF-1001
参考基準価格(税別)¥171,700 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

傾斜面にも19インチマウント可能、ユニークなデザインと機能のアルミ製19インチオープンラックです。
パネルマウントアングルを傾斜側のHフレームに取り付ければ、傾斜側にも機器等をパネルマウントする事ができます。
アルミフレーム仕様で軽量です。
上部はテーブルになっており、軽量物を載せることができます。
付属のスプリングナットM5をパネルマウントアングルのΦ6.5の穴に取り付けることで、パネルマウント用のねじ穴(M5)を設けることができます。
試験場、研究所などの使用に向いています。
本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
傾斜面にも19インチマウント可能なユニークなデザインと機能のアルミ製19インチオープンラック

幅(mm)600 質量(kg)25 シルバーアルマイト 高さ(mm)1221 奥行(mm)700 規格19インチ規格:EIA 有効高さ(mm)22U 主材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする