RVP-0548F-H0 ベンチレーションパネル(スチール製) 摂津金属工業 12999789

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベンチレーションパネル(スチール製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)480ブラック(マンセルN1.0)注文コード12999789品番RVP-0548F-H0
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

19インチパネルマウント仕様の、スチール製換気用パネルです。
ラックのフロント側からの吸気または、自然換気用として使用します。
19インチパネルマウント仕様の、スチール製換気用パネル

幅(mm)480質量(kg)0.26ブラック(マンセルN1.0)高さ(mm)50寸法高さ1J奥行(mm)15規格19インチ規格:JIS主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする