足先が冷えない電気毛布「足先くるみん」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13000069 品番PKTTEBSBW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,728

寒い冬に足先が冷えすぎて眠れない、寝相が悪くて朝起きると足が冷えている。
そんな足先や指が冷えやすい人でも大丈夫です。
大きい足を入れるポケットがついた電気毛布が「足先くるみん」です。
フワフワ生地に足先がつつまれるのであったかく、寝相が悪くても足が抜けにくい。
朝まで足先までぽかぽかです。
電気毛布のサイズは大きめ1400×1800mmサイズ。
しかも約10cmの極厚生地。
体をすっぽり覆ってくれます。
表の生地は滑らかでさわり心地最高なフランネル生地。
裏は毛足の長いボア生地で寒さしらずです。

用途足入れポケットで寝相が悪くても安心!足先まで暖かい大判電気毛布 付属品本体、コントローラー付電源ケーブル、収納袋、日本語説明書 材質ブランケット:ポリエステル100% 寸法(mm)約1800×1400 質量(g)本体:約2000、ケーブル、スイッチ:約200 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用温度(℃)約38/42/45/48(4段階) 定格消費電力(W)103 保証期間購入日より12カ月 コード長さ(cm)約370(コントローラー含む) タイマー30分、60分、90分、120分
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする