煙突式丸型石油暖房機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13000367 品番KSH-8BS-K9 A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥81,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(FWT-6Z-2)同梱、背面カバー別売 質量(kg)33 管径(Φmm)延長管:40 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:30畳まで(49.5mm2)/温暖地:26畳まで(43mm2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:19畳まで(31.5mm2)/温暖地:19畳まで(31.5mm2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)615×709×308 暖房出力(kW)同時使用:6.98〜2.12(6000〜1820kcal/h)、ストーブ単独:6.02〜2.12(5180〜1820kcal/h)、床暖房出力:1.16〜0.47(1000〜400kcal/h) 筒径(Φmm)給排気筒:60 グリーン購入法適合 燃料消費量(kW[L/h])8.12〜2.47[0.789〜0.24]

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする