仕様石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(FWT-6Z-2)同梱、背面カバー別売
質量(kg)33
管径(Φmm)延長管:40
暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:26畳まで(43mm2)/温暖地:22畳まで(36.5mm2)
暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:16畳まで(26.5mm2)/温暖地:16畳まで(26.5mm2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)615×709×308
暖房出力(kW)同時使用:6.98〜2.12(6000〜1820kcal/h)、ストーブ単独:6.02〜2.12(5180〜1820kcal/h)、床暖房出力:1.16〜0.47(1000〜400kcal/h)
筒径(Φmm)給排気筒:60
グリーン購入法適合
燃料消費量(kW[L/h])8.12〜2.47[0.789〜0.24]