煙突式丸型石油暖房機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:67畳まで(110.5mm2)/温暖地:57畳まで(94mm2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:42畳まで(69.5mm2)/温暖地:41畳まで(67.5mm2) 注文コード13000559 品番KSH--2BSSK5 A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥181,000
この商品は暖房の目安など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様石油タンク別置式(別売) 質量(kg)40(タンク空時) 呼び径煙突:106(3.5寸) 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:67畳まで(110.5mm2)/温暖地:57畳まで(94mm2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:42畳まで(69.5mm2)/温暖地:41畳まで(67.5mm2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)913×672×450 暖房出力(kW)16.3〜3.57(14040〜3070kcal/h) グリーン購入法適合 燃料消費量(kW[L/h])24.7〜6.17[2.4〜0.6] 商品タイプ業務用

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする