煙突式丸型石油暖房機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13000568 品番 KSH--2BSK5 A1
参考基準価格(税別)¥161,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様石油タンク別置式(別売) 質量(kg)34(タンク空時) 呼び径煙突:106(3.5寸) 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:67畳まで(110.5mm2)/温暖地:57畳まで(94mm2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:42畳まで(69.5mm2)/温暖地:41畳まで(67.5mm2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)953×649×484 暖房出力(kW)16.3〜3.57(14040〜3070kcal/h) グリーン購入法適合 燃料消費量(kW[L/h])24.7〜6.17[2.4〜0.6] 商品タイプ業務用

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする