仕様石油タンク別置式(別売)
質量(kg)30(タンク空時)
呼び径煙突:106(3.5寸)
暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:45畳まで(74.5mm2)/温暖地:39畳まで(64.5mm2)
暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:29畳まで(48mm2)/温暖地:28畳まで(46mm2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)757×590×400
暖房出力(kW)11.0〜2.86(9460〜2460kcal/h)
グリーン購入法適合
燃料消費量(kW[L/h])16.5〜4.94[1.6〜0.48]
商品タイプ業務用