サンポット
サンポットの 暖房用品
サンポットの FF式ストーブ
開放式石油暖房機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
暖房の目安(コンクリート)
[集合]66畳まで(109mm
2
)
暖房の目安(木造)
[戸建]48畳まで(79mm
2
)
注文コード
13000595
品番
KLR-1930 A1
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥109,890
販売価格(税別)
¥
99,900
バスケットに入れる
この商品は
暖房の目安
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
20.5(タンク空時)
タンク容量(L)
石油タンク:18
暖房の目安(コンクリート)
[集合]66畳まで(109mm
2
)
暖房の目安(木造)
[戸建]48畳まで(79mm
2
)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
698×468×555
暖房出力(kW)
18.73〜5.86(16110〜5040kcal/h)
燃料消費量(kW[L/h])
18.73〜5.86[1.82〜0.57]
商品タイプ
業務用
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません