サンポット
サンポットの 暖房用品
サンポットの FF式ストーブ
開放式石油暖房機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
暖房の目安(コンクリート)
[集合]43畳まで(71mm
2
)
暖房の目安(木造)
[戸建]31畳まで(51mm
2
)
注文コード
13000620
品番
KLR-1230 A1
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥98,890
販売価格(税別)
¥
89,900
バスケットに入れる
この商品は
暖房の目安
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
20(タンク空時)
タンク容量(L)
石油タンク:18
暖房の目安(コンクリート)
[集合]43畳まで(71mm
2
)
暖房の目安(木造)
[戸建]31畳まで(51mm
2
)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
649×468×555
暖房出力(kW)
12.3〜4.63(10580〜3980kcal/h)
燃料消費量(kW[L/h])
12.3〜4.63[1.20〜0.45]
商品タイプ
業務用
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません