ミニポーチピープフラット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13001085 品番 F-VBF242-6
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

ボールチェーン付きで小物を出し入れしやすいミニタイプ
ボールチェーン付きで吊り下げ可能。
お気に入りのアイテムは透明ポケットに入れて、見せて収容!サブアイテムはインナーケースに入れて隠せます。推し活にもおすすめです。

材質透明ケース:PVC、インナーケース:ポリエステル ピンクテラコッタ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×20×90 開閉ボタン 繰り返し・詰め替え対応
注意
※縫製品ですので、上記寸法には差が出る場合がございます。ご了承ください。
※素材の特性上、透明ケースに雑誌の切り抜きや写真などの印刷物が密着すると、インクが移るおそれがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする