ツールペンケースピープA5フラット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13001110 品番 F-VBF243-4
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

厚手のA5ノートもすっぽり収まる、大容量フラットタイプ
ビッグサイズのリュックの中身もすっきり整理整とんできます。A5サイズはA5厚手ノートも入る大容量。
お気に入りのアイテムは透明ポケットに入れて、見せて収容!サブアイテムはインナーケースに入れて隠せます。推し活にもおすすめです。

材質透明ケース:PVC、インナーケース:ポリエステル シャイニーベージュ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×30×200 開閉ボタン 収容数ペン約3本+小物ポケット×2 繰り返し・詰め替え対応
注意
※縫製品ですので、上記寸法には差が出る場合がございます。ご了承ください。 ※ペン収容本数は目安です。ペンの種類によって前後します。
※素材の特性上、透明ケースに雑誌の切り抜きや写真などの印刷物が密着すると、インクが移るおそれがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする