曜日別特売
F-VBF250-3 ペンケース<Nストレージ> コクヨ 13001155

F-VBF250-3 ペンケース<Nストレージ> コクヨ 13001155
F-VBF250-3 ペンケース<Nストレージ> コクヨ 13001155
F-VBF250-3 ペンケース<Nストレージ> コクヨ 13001155
F-VBF250-3 ペンケース<Nストレージ> コクヨ 13001155
F-VBF250-3 ペンケース<Nストレージ> コクヨ 13001155
F-VBF250-3 ペンケース<Nストレージ> コクヨ 13001155
F-VBF250-3 ペンケース<Nストレージ> コクヨ 13001155
F-VBF250-3 ペンケース<Nストレージ> コクヨ 13001155
F-VBF250-3 ペンケース<Nストレージ> コクヨ 13001155
F-VBF250-3 ペンケース<Nストレージ> コクヨ 13001155
F-VBF250-3 ペンケース<Nストレージ> コクヨ 13001155
F-VBF250-3 ペンケース<Nストレージ> コクヨ 13001155
F-VBF250-3 ペンケース<Nストレージ> コクヨ 13001155
F-VBF250-3 ペンケース<Nストレージ> コクヨ 13001155
F-VBF250-3 ペンケース<Nストレージ> コクヨ 13001155
F-VBF250-3 ペンケース<Nストレージ> コクヨ 13001155

ペンケース<Nストレージ>

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ピンクテラコッタ
内容量1個注文コード13001155品番F-VBF250-3
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

「ななめ仕切り」で、ペンや小物がかさならず見つけやすい!
一覧性がよく、ペンや小物が取り出しやすい新構造「ななめ仕切り」ペンケース。
3つの仕切りで、収容物が簡単に整理整とんできます。消しゴムなどのよく使う小物が埋もれず、取り出しやすいです。
ナチュラルな風合いの生地を使ったシンプルな形状と、持ちやすい引き手とワンポイントロゴで男女問わず使いやすいデザインです。

材質表材:ナイロン・ポリエステル、内装:ポリエステル、芯材:PPピンクテラコッタ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×55×120開閉ファスナー収容数ペン約13本+小物スペース×3繰り返し・詰め替え対応
注意
※縫製品ですので、上記寸法には差が出る場合がございます。ご了承ください。
※ペン収容本数は目安です。ペンの種類によって前後します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする