曜日別特売
LV-7097-V モチベプラス スタディタイマー ミニ LED付 SONIC(ソニック)[文具] 13001374

LV-7097-V モチベプラス スタディタイマー ミニ LED付 SONIC(ソニック)[文具] 13001374
LV-7097-V モチベプラス スタディタイマー ミニ LED付 SONIC(ソニック)[文具] 13001374
LV-7097-V モチベプラス スタディタイマー ミニ LED付 SONIC(ソニック)[文具] 13001374
LV-7097-V モチベプラス スタディタイマー ミニ LED付 SONIC(ソニック)[文具] 13001374
LV-7097-V モチベプラス スタディタイマー ミニ LED付 SONIC(ソニック)[文具] 13001374
LV-7097-V モチベプラス スタディタイマー ミニ LED付 SONIC(ソニック)[文具] 13001374
LV-7097-V モチベプラス スタディタイマー ミニ LED付 SONIC(ソニック)[文具] 13001374
LV-7097-V モチベプラス スタディタイマー ミニ LED付 SONIC(ソニック)[文具] 13001374
LV-7097-V モチベプラス スタディタイマー ミニ LED付 SONIC(ソニック)[文具] 13001374

モチベプラス スタディタイマー ミニ LED付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
バイオレット
内容量1個注文コード13001374品番LV-7097-V
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

おしゃ見えするスタディタイマーでモチベーションプラス♪
大きくて見やすい画面&簡単操作 しっかり時間を意識しながら勉強できます。
アラームは3モード。フラッシュモード時は光ってお知らせ。カフェや図書館など音が鳴ってほしくない場所でも安心して使えます。
カウントUP/DOWN機能付き 試験対策や実験の計測にも使えます。
机の上で見やすい自立スタンド付
ペンケースに入るミニサイズ+軽量設計で持ち運びに便利です。

材質ABS寸法(mm)65×54×21バイオレット設定時間カウントダウン時 最大99分59秒 最小10秒、カウントアップ時 最大99分59秒音量(dB)約60/70アラーム電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする