キングジム
キングジムの スリッパ
キングジムの 業務用スリッパ
体圧分散スリッパ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
13001460
品番
SLP20-S
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
正しい姿勢による歩行をサポート
立体形状のソール「3Dコンフォート」を採用
足の臭いとムレを軽減する特殊素材を使用
家庭にもオフィスにも馴染む落ち着いたデザイン
材質
表地:PU、中敷き・側面テープ生地:ポリエステル、底面:EVA
サイズ
S
質量(g)
約130
サイズ(cm)
23相当
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約240×110×100
色(本体)
黒
靴タイプ
スリッパ