キングジム
キングジムの スリッパ
キングジムの 業務用スリッパ
体圧分散スリッパ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
サイズ
LL
サイズ(cm)
27相当
注文コード
13001487
品番
SLP20-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,980
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
正しい姿勢による歩行をサポート
立体形状のソール「3Dコンフォート」を採用
足の臭いとムレを軽減する特殊素材を使用
家庭にもオフィスにも馴染む落ち着いたデザイン
材質
表地:PU、中敷き・側面テープ生地:ポリエステル、底面:EVA
サイズ
LL
質量(g)
約170
サイズ(cm)
27相当
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×115×105
色(本体)
黒
靴タイプ
スリッパ