SVPT011-0071 PowerEdge T150 Dell 13001530

PowerEdge T150

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13001530 品番SVPT011-0071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

エントリレベルのタワーサーバーで、強力なコンピュートを提供しながら、一般的なビジネスワークロードに手頃な価格で対応します。

仕様600GBSAS 3 ブラック タイプ3200MT/s UDIMM 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×175×435(これらの寸法にはタワーの脚、およびPSUハンドルは含まれません。) 本体質量(g)11680(ベースモデル) メモリーメイン(標準):16GB/(最大)128GB HDD(標準)1.8TB/(最大)80TB 保証期間1年 使用CPUXeon E-2324G(4コア) スロット空1/全4 OSWindows Server 2019 Standard RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 コントローラディスク:SAS+SATA、RAID5構成済(H755/Hardware RAID-RAID0、1、5、6、10、50、60対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする