仕様4TBSAS 3
色ブラック
タイプ3200MT/s UDIMM
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×175×435(これらの寸法にはタワーの脚、およびPSUハンドルは含まれません。)
本体質量(g)11680(ベースモデル)
メモリーメイン(標準):32GB/(最大)128GB
HDD(標準)12TB/(最大)80TB
保証期間1年
使用CPUXeon E-2324G(4コア)
スロット空1/全4
OSWindows Server 2019 Standard
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
コントローラディスク:SAS+SATA、RAID5構成済(H755/Hardware RAID-RAID0、1、5、6、10、50、60対応)