※真横画像

JT-878 静電スリッパ モノタロウ 13001575 JT-878 静電スリッパ モノタロウ 13001575 JT-878 静電スリッパ モノタロウ 13001575 JT-878 静電スリッパ モノタロウ 13001575

静電スリッパ

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 13001575 品番 JT-878
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

静電気対策用のスリッパになります。スリッパタイプなので通気性も良く脱ぎ履きしやすいです。色、サイズが選べて男女問わずお使いいただけます。

用途静電気対策のエリア内 材質(アッパー)合成皮革、(ソール)ポリウレタン ホワイト サイズ(cm)23 標準質量(g/片足)約230(26.0cm) 機能静電 抵抗値(Ω)(体積)105〜108 靴タイプサンダル
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※汚れた場合は、布などに中性洗剤を薄めたものを塗布して表面の汚れを落としてください。
※火の近くに置かないでください。軟化または変形することがあります。
※使用後、乾燥させる場合は陰干ししてください。
※足に合わない製品を履くと靴ずれ等足の健康を害します。足に合ったサイズをお選びください。また、発汗などによりかゆみやかぶれを感じた場合は、ただちに使用をやめてください。
※使用状況、頻度、保管環境により、長時間保管された製品は品質が劣化するおそれがあります。
※床面の状況により滑るおそれがありますので注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
技工室の部屋履きに使用しています。
歯科技工室かめざわ 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前より他のメーカーの同商品を使用しています、今回はモノタロウの商品を購入しましたが履き心地も良く、価格が安くて良い商品と感じています。
後は耐久性ですが、半年持てば合格でしょう。

2025-09-23
用途:
底が剥がれやすい

いつもありがとうございます。
お安く、即納して頂き助かっているのですが、底が剥がれやすいです。
ボンドで補正しながら使用しています。
現場で、しゃがむ事が多いから剥がれやすいのかもしれません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2025-05-30
用途:
準クリーンルームお客様用

お客様が当社の準クリーンルームへ入室される時の為に用意しました。
サイズが豊富な上お手頃価格なので、24.0~28.0まで5足購入。
色は黒を選択しました。この「黒」が、スーツで来社される方の足元にしっくりくると好評でした。汚れも目立たなくて良いと思います。

2025-07-31
用途:
電子基板組み立て時
株式会社 新イデア電子 様

クッショウン性も良く、履きやすいです。
足にピッタリフィットして、スリッパタイプでも深く履くことが出来ます。

2025-02-07
用途:
社内事務作業上履き用
株式会社アルテック 様 (建設業・工事業)

カーペットタイルで普通のサンダルだと、冬の乾燥時期にバチッバチッと不快でしたが、この静電スリッパは身体に帯電もなく履き心地も良いです!

対象商品:
13001654
2023-11-12
用途:
電気を帯びやすい機械作業
卸売・小売業

これまで静電気に悩まされていましたがこちらの商品を使用するようになってから一度も静電気が起きずにバチバチ恐怖も無く作業出来るようになった有りがたい商品です。
静電気に悩まされている方にはお勧めの商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
13001679
2023-10-12
用途:
事務所の上履き
建設業・工事業

通気性が高く、作りも良いので、コスパがとても良い。現場事務所のカーペット上では滑らないの。現場事務所で安全靴を脱いだあとのリカバリーサンダルとして重宝している。そもそも、スリッパで作業して滑るって、安全上、それは許されるのか?

1人が参考にしています
対象商品:
13001618
2023-06-21
用途:
室内作業
製造業

室内で作業をしていますが、階段での昇降時に靴底が滑り危険で使用をやめました。
靴底の材質を間違っていませんか!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする