イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの フランジ
遊合フランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13001706
品番
304FFC10K300A
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
300
呼び径(B)
12
外径(mm)
445
ボルト穴径(Φmm)
25
ボルト穴数
16
用途
造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質
SUS F304
形状
遊合フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
呼び径
ボルト:M22
外径D(Φmm)
445
厚さt(mm)
24
内径d(Φmm)
322.8
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
400
ボルト穴径h(Φmm)
25
ねじの呼び
ボルト:M22
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
面取c(mm)
9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材