イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの フランジ
差込み溶接フランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13001776
品番
304FF10K20A
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
外径(mm)
100
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
呼び圧力
10K
材質
SUS F304
形状
差込み溶接フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
外径D(Φmm)
100
厚さt(mm)
14
内径d(Φmm)
27.7
ボルト数
4
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
75
ボルト穴径h(Φmm)
15
ねじの呼び
ボルト:M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材