イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの フランジ
差込み溶接フランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13001810
品番
304FF10K40A
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
外径(mm)
140
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
呼び圧力
10K
材質
SUS F304
形状
差込み溶接フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
外径D(Φmm)
140
厚さt(mm)
16
内径d(Φmm)
49.1
ボルト数
4
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
105
ボルト穴径h(Φmm)
19
ねじの呼び
ボルト:M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材