差込み溶接フランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13001819 品番 304FF10K65A
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
呼び径(A)65 外径(mm)175 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数4 呼び圧力10K 材質SUS F304 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ 外径D(Φmm)175 厚さt(mm)18 内径d(Φmm)77.1 ボルト数4 ボルト穴中心径(C)(Φmm)140 ボルト穴径h(Φmm)19 ねじの呼びボルト:M16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする