イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの フランジ
差込み溶接フランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13001889
品番
304LFF10K25A
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
外径(mm)
125
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
材質
SUS F304L
形状
差込み溶接フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
外径D(Φmm)
125
厚さt(mm)
14
内径d(Φmm)
34.5
ボルト数
4
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
90
ボルト穴径h(Φmm)
19
ねじの呼び
ボルト:M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材