差込み溶接フランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13001959 品番 304LFF10K125A
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
呼び径(A)125 外径(mm)250 ボルト穴径(Φmm)23 ボルト穴数8 材質SUS F304L 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ 外径D(Φmm)250 厚さt(mm)20 内径d(Φmm)141.2 ボルト数8 ボルト穴中心径(C)(Φmm)210 ボルト穴径h(Φmm)23 ねじの呼びボルト:M20 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする