差込み溶接フランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13001977 品番 304LFF10K200A
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
呼び径(A)200 外径(mm)330 ボルト穴径(Φmm)23 ボルト穴数12 材質SUS F304L 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ 外径D(Φmm)330 厚さt(mm)22 内径d(Φmm)218.0 ボルト数12 ボルト穴中心径(C)(Φmm)290 ボルト穴径h(Φmm)23 ねじの呼びボルト:M20 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする