差込み溶接フランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13001986 品番 316FF5K10A
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
呼び径(A)10 外径(mm)75 ボルト穴径(Φmm)12 呼び圧力5K 材質SUS F316 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ 外径D(Φmm)75 厚さt(mm)9 内径d(Φmm)17.8 ボルト数4 ボルト穴中心径(C)(Φmm)55 ボルト穴数4 ボルト穴径h(Φmm)12 ねじの呼びボルト:M10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする