呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
外径(mm)80
ボルト穴径(Φmm)12
ボルト穴数4
呼び圧力5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
仕様JIS B2220規格品
材質SUS F304
形状ねじ込みフランジ
厚さ(mm)9
全長(mm)13
質量(kg)0.31
種類ステンレス製管フランジ
規格JIS B2220
取付ボルトの呼びM10
外径D(Φmm)80
寸法r(mm)すみ肉の半径:4
外径(Φmm)80
寸法(Φmm)【ハブ】小径側a:27、大径側b:30
寸法T(mm)13
厚さt(mm)9
ボルト数4(本)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)60
ハブ外径(Φmm)27×30(小径側×大径側)
ボルト穴径h(Φmm)12
ねじの呼びRc1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
スミ肉の丸み(最大)r(mm)4