ねじ込みフランジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び圧力10K 注文コード13002169 品番304STF10K20A
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は呼び径・呼び圧力・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 外径(mm)100 ボルト穴径(Φmm)15 ボルト穴数4 呼び圧力10K 用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 仕様JIS B2220規格品 材質SUS F304 形状ねじ込みフランジ 厚さ(mm)14 全長(mm)20 質量(kg)0.76 種類ステンレス製管フランジ 規格JIS B2220 取付ボルトの呼びM12 外径D(Φmm)100 寸法r(mm)すみ肉の半径:4 外径(Φmm)100 寸法(Φmm)【ハブ】小径側a:33、大径側b:36 寸法T(mm)20 厚さt(mm)14 ボルト数4(本) ボルト穴中心径(C)(Φmm)75 ハブ外径(Φmm)33×36(小径側×大径側) ボルト穴径h(Φmm)15 ねじの呼びRc3/4 RoHS指令(10物質対応)対応 スミ肉の丸み(最大)r(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする