イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの フランジ
閉止フランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13002187
品番
304BF5K25A
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
外径(mm)
95
ボルト穴径(Φmm)
12
ボルト穴数
4
呼び圧力
5K
材質
SUS F304
形状
閉止フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
呼び径(B)
1
外径D(Φmm)
95
厚さt(mm)
10
ボルト数
4
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
75
ボルト穴径h(Φmm)
12
ねじの呼び
ボルト:M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材