閉止フランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13002230 品番 304BF5K65A
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
呼び径(A)65 外径(mm)155 ボルト穴径(Φmm)15 ボルト穴数4 呼び圧力5K 材質SUS F304 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ 呼び径(B)2-1/2 外径D(Φmm)155 厚さt(mm)14 ボルト数4 ボルト穴中心径(C)(Φmm)130 ボルト穴径h(Φmm)15 ねじの呼びボルト:M12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする