イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの フランジ
閉止フランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13002239
品番
304BF5K80A
参考基準価格(税別)
¥5,180
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
外径(mm)
180
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
呼び圧力
5K
材質
SUS F304
形状
閉止フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
呼び径(B)
3
外径D(Φmm)
180
厚さt(mm)
14
ボルト数
4
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
145
ボルト穴径h(Φmm)
19
ねじの呼び
ボルト:M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材