イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの フランジ
閉止フランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13002284
品番
304BF10K32A
参考基準価格(税別)
¥3,610
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
外径(mm)
135
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
呼び圧力
10K
材質
SUS F304
形状
閉止フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
呼び径(B)
1-1/4
外径D(Φmm)
135
厚さt(mm)
16
ボルト数
4
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
100
ボルト穴径h(Φmm)
19
ねじの呼び
ボルト:M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材