閉止フランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13002345 品番 304BF20K10A
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
呼び径(A)10 外径(mm)90 ボルト穴径(Φmm)15 ボルト穴数4 呼び圧力20K 材質SUS F304 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ 呼び径(B)3/8 外径D(Φmm)90 厚さt(mm)14 ボルト数4 ボルト穴中心径(C)(Φmm)65 ボルト穴径h(Φmm)15 ねじの呼びボルト:M12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする