イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの フランジ
閉止フランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13002440
品番
304BF20K100A
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
外径(mm)
225
ボルト穴径(Φmm)
23
ボルト穴数
8
呼び圧力
20K
材質
SUS F304
形状
閉止フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
呼び径(B)
4
外径D(Φmm)
225
厚さt(mm)
24
ボルト数
8
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
185
ボルト穴径h(Φmm)
23
ねじの呼び
ボルト:M20
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材